Eriks
GEDORE

GEDORE 8460-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER AZ 16Z 8-40Nm

  • ERIKS:23071364
  • Hersteller:7703610
Image 1
Zapfenaufnahme für Aufsteckwerkzeuge (Maul, Ring, Umschaltknarrre), Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung, Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %, Zertifikat nach DIN EN ISO 6789: 2017 Teil 2, Betätigung nur an der Griffmitte, Bei Sonderaufsteckwerkzeugen das Stichmaß beachten
Zur Liste hinzufügen

517,49 €/ Stückexkl. MwSt

605,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Anzugsdrehmoment
von 8 bis 40 Nm
Gesamtlänge
366 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Mit Signalton
Ja
Elektronisch
Nein
Kopfhöhe
30 mm
Kopfbreite
35 mm
Gewicht
1000 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
VDE-geprüft
Nein