30,02 €/ Stückexkl. MwSt
35,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 160 mm |
Isoliert | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Kopfbreite | 27 mm |
Kopfhöhe | 23.5 mm |
Griffausführung | 1-Komponenten |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Gewicht | 242 g |
VDE-geprüft | Nein |