38,13 €/ Stückexkl. MwSt
44,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 160 mm |
Isoliert | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Kopfbreite | 27 mm |
Kopfhöhe | 23.5 mm |
Griffüberzug | Kunststoffhüllen |
Griffausführung | 2-Komponenten |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Gewicht | 254 g |
VDE-geprüft | Nein |