25,41 €/ Stückexkl. MwSt
29,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 150 mm |
Form | Gebogen |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Griffausführung | 2-Komponenten |
Mit Aufprallschutz | Nein |
Gewicht | 92 g |
Material | Stahl |
Länge der Backen | 35 mm |
Mit Abisolierfunktion | Nein |
ESD geprüft | Nein |
Mit Drahtschneider | Nein |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Griffüberzug | Kunststoffhüllen |
VDE-geprüft | Nein |