Eriks
GEDORE

GEDORE 8350-9 Elektronik-Seitenschneider

  • ERIKS:11894466
  • Hersteller:1829033
Image 1
Breiter, spitzer Kopf, Mit Drahthaltefeder, Schneiden 21° gewinkelt, ohne Fase, Kupferdraht: 1, 3 mm/AWG 16, Mittelharter Draht: 1,0 mm/AWG 18
Zur Liste hinzufügen

21,94 €/ Stückexkl. MwSt

25,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
140 mm
Form
Standard
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
ESD geprüft
Nein
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz
Sonstige