Eriks
GEDORE

GEDORE 8318-160 TL Hebelseitenschneider

  • ERIKS:23073098
  • Hersteller:6745590
Image 1
Für harten Draht/Pianodraht 1, 6 mm, Höchste Schneidleistung durch Doppelgelenk
Zur Liste hinzufügen

69,29 €/ Stückexkl. MwSt

81,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
160 mm
Form
Standard
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
ESD geprüft
Nein
Kopfbreite
24.5 mm
Kopfhöhe
19 mm
Oberflächenschutz
Verchromt