Eriks
GEDORE

GEDORE 8316-200 JC Kraft-Seitenschneider 200 mm

  • ERIKS:23073097
  • Hersteller:6745080
Image 1
Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Für harten Draht/Pianodraht, Max. Schneidleistung 1,4-2,0 mm, Induktiv gehärtete Schneiden 63-65 HRC, Höchste Scheidleistung bei geringerem Kraftaufwand
Zur Liste hinzufügen

38,13 €/ Stückexkl. MwSt

44,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
200 mm
Form
Kraftseitenschneider
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
ESD geprüft
Nein
Kopfbreite
28 mm
Kopfhöhe
22 mm
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz
Verchromt