Eriks
GEDORE

GEDORE 8316-160 TL Kraft-Seitenschneider 160 mm

  • ERIKS:23073278
  • Hersteller:6712070
Image 1
Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Für harten Draht/Pianodraht, Max. Schneidleistung 1,4-2,0 mm, Induktiv gehärtete Schneiden 63-65 HRC, Höchste Scheidleistung bei geringerem Kraftaufwand
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
165 mm
Form
Kraftseitenschneider
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
ESD geprüft
Nein
Kopfbreite
24.5 mm
Kopfhöhe
10 mm
Oberflächenschutz
Sonstige