Eriks
GEDORE

GEDORE 8316-140 JC Kraft-Seitenschneider 140 mm

  • ERIKS:23073095
  • Hersteller:6744190
Image 1
Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Für harten Draht/Pianodraht, Max. Schneidleistung 1,4-2,0 mm, Induktiv gehärtete Schneiden 63-65 HRC, Höchste Scheidleistung bei geringerem Kraftaufwand
Zur Liste hinzufügen

32,34 €/ Stückexkl. MwSt

37,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
140 mm
Form
Kraftseitenschneider
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
ESD geprüft
Nein
Kopfbreite
22 mm
Kopfhöhe
17 mm
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz
Verchromt