34,66 €/ Stückexkl. MwSt
40,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 160 mm |
Abisolierbereich Durchmesser | 1.5 - 2.5 mm |
Abisolierlänge einstellbar | Nein |
Kerbtiefe einstellbar | Nein |
Längsschnitt | Nein |
Rundschnitt | Nein |
Spiralschnitt | Nein |
Mit Drahtschneider | Ja |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Griffausführung | 2-Komponenten |
Selbsteinstellend | Nein |
Länge der Backen | 19 mm |
Kopfbreite | 22 mm |
Kopfhöhe | 19 mm |
Griffüberzug | Kunststoffhüllen |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Gewicht | 235 g |
VDE-geprüft | Nein |