Eriks
GEDORE

GEDORE 8314-180 JC Seitenschneider 180 mm

  • ERIKS:14708109
  • Hersteller:2910934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hoher Kraftaufbau durch konvexe Griffform (schwach gerundet), die Kraft wird gleichmäßig verteilt, Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63-65 HRC, Für mittelharten Draht 1, 8 mm
Zur Liste hinzufügen

28,88 €/ Stückexkl. MwSt

33,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Serie
8314-180
Typ
Power Side Cutter
Länge
180 mm
Geeignet für
Harter Draht: 2,5 mm / 10 AWG Mittelharter Draht: 3 mm / 9 AWG Weicher Draht: 4 mm / 6 AWG
Ausführung
8314-180 JC
Material
Stahl
Gesamtlänge
180 mm
Länge der Backen
25 mm