Eriks
GEDORE

GEDORE 8314-160 JC Seitenschneider 160 mm

  • ERIKS:23073093
  • Hersteller:6743380
Image 1
Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63-65 HRC, Für mittelharten Draht 1, 6 mm
Zur Liste hinzufügen

25,41 €/ Stückexkl. MwSt

29,73 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
160 mm
Form
Standard
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
ESD geprüft
Nein
Kopfbreite
22 mm
Kopfhöhe
19 mm
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz
Verchromt