Eriks
GEDORE

GEDORE 8314-125 JC Seitenschneider 125 mm

  • ERIKS:23073090
  • Hersteller:6742300
Image 1
Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63-65 HRC, Für mittelharten Draht 1, 6 mm
Zur Liste hinzufügen

23,10 €/ Stückexkl. MwSt

27,03 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
125 mm
Form
Standard
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
ESD geprüft
Nein
Kopfbreite
17 mm
Kopfhöhe
8.5 mm
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz
Verchromt