Eriks
GEDORE

GEDORE 8313-125 TL Seitenschneider

  • ERIKS:23073272
  • Hersteller:6745910
Image 1
Ohne Fase zum glatten Abschneiden von Kunststoffteilen oder ähnlichen weichen Werkstoffen, Selbstöffnend durch Druckfeder, Nur für Kunststoff
Zur Liste hinzufügen

27,70 €/ Stückexkl. MwSt

32,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
125 mm
Form
Standard
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
ESD geprüft
Nein
Kopfbreite
17 mm
Oberflächenschutz
Sonstige