63,51 €/ Stückexkl. MwSt
74,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 125 mm |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
VDE geprüft | Nein |
ESD geprüft | Ja |
Griffüberzug | Kunststoffhüllen |
Griffausführung | 2-Komponenten |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Gewicht | 98 g |
VDE-geprüft | Nein |