46,18 €/ Stückexkl. MwSt
54,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 140 mm |
Form | Gerade |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Griffausführung | 2-Komponenten |
Mit Aufprallschutz | Nein |
Gewicht | 74 g |
Material | Stahl |
Länge der Backen | 31 mm |
Mit Abisolierfunktion | Nein |
ESD geprüft | Ja |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Griffüberzug | Kunststoffhüllen |
VDE-geprüft | Nein |