49,65 €/ Stückexkl. MwSt
58,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 140 mm |
Form | Gebogen |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Geeignet für Glasfaser | Nein |
Isoliert | Nein |
Griffausführung | 2-Komponenten |
Mit Aufprallschutz | Nein |
Gewicht | 81 g |
Material | Stahl |
Länge der Backen | 22 mm |
ESD geprüft | Ja |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Griffüberzug | Kunststoffhüllen |
Greiffläche | Gezahnt |
VDE-geprüft | Nein |