Eriks
GEDORE

GEDORE 8306-8 Mini-Seitenschneider

  • ERIKS:23286574
  • Hersteller:6727930
Image 1
Mit Drahthalter, Ovaler Kopf, mit Fase, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61-63 HRC, ESD = elektrisch ableitend
Zur Liste hinzufügen

62,37 €/ Stückexkl. MwSt

72,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
125 mm
Form
Standard
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
ESD geprüft
Ja
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz
Sonstige