Eriks
GEDORE

GEDORE 8306-2 Mini-Seitenschneider

  • ERIKS:11894382
  • Hersteller:6726530
Image 1
Kurzer, ovaler Kopf, mit feiner Fase, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61-63 HRC, ESD = elektrisch ableitend, mittelharter Draht: 0, 8mm / AWG 20, weicher Draht: 1,5 / AWG 15
Zur Liste hinzufügen

57,75 €/ Stückexkl. MwSt

67,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
120 mm
Form
Standard
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
ESD geprüft
Ja
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz
Sonstige