Eriks
GEDORE

GEDORE 8306-1 Seitenschneider

  • ERIKS:23073041
  • Hersteller:6726450
Image 1
Ovaler Kopf, mit Fase, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61-63 HRC, ESD = elektrisch ableitend, harter Draht: 0, 4 mm / 26 AWG, mittelharter Draht: 1,0 mm / 18 AWG , weicher Draht: 1,5 mm / 15 AWG
Zur Liste hinzufügen

51,97 €/ Stückexkl. MwSt

60,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
125 mm
Form
Standard
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
ESD geprüft
Ja
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz
Sonstige