Eriks
GEDORE

GEDORE 8250-225 TL Kraft-Kombinationszange 225 mm

  • ERIKS:23072326
  • Hersteller:6708040
Image 1
Hoher Kraftaufbau durch konvexe Griffform (schwach gerundet), die Kraft wird gleichmäßig verteilt, Für härteste Dauerbeanspruchung, Große Hebelwirkung für leichteres Arbeiten, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, extra lang, Schneidenhärte 62-64 HRC, Für Rund- und Flachmaterial, Für alle Drähte, auch harten Draht/Pianodraht, 1, 6 mm, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen, Kraft-Zange bedeutet 35% geringer Kraftaufwand, Greiffläche mit Hieb für besonders guten Halt, Grob gezahnte Greifflächen zum festen Halten von Schrauben, Rohren, usw.
Zur Liste hinzufügen

26,56 €/ Stückexkl. MwSt

31,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
229 mm
Vorstehende Schneide
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Griffausführung
1-Komponenten
VDE geprüft
Nein
Mit Aufprallschutz
Nein
Isoliert
Ja
Gewicht
345 g
Material
Stahl
Form
Gerade
Länge der Backen
42.2 mm
Kopfbreite
27.7 mm
Kopfhöhe
13 mm
ESD geprüft
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige
Geschmiedet
Ja
Griffüberzug
Kunststoffbeschichtet
Mit Seitenschneider
Ja
Greiffläche
Gezahnt
VDE-geprüft
Nein