21,94 €/ Stückexkl. MwSt
25,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 182 mm |
Vorstehende Schneide | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Griffausführung | 1-Komponenten |
VDE geprüft | Nein |
Mit Aufprallschutz | Nein |
Isoliert | Ja |
Gewicht | 223 g |
Material | Stahl |
Form | Gerade |
Länge der Backen | 38.5 mm |
Kopfbreite | 25.6 mm |
Kopfhöhe | 11 mm |
ESD geprüft | Nein |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Geschmiedet | Nein |
Griffüberzug | Kunststoffbeschichtet |
Mit Seitenschneider | Ja |
Greiffläche | Gezahnt |
VDE-geprüft | Nein |