Eriks
GEDORE

GEDORE 8250-180 JC Kraft-Kombinationszange 180 mm

  • ERIKS:23071808
  • Hersteller:6707070
Image 1
Für härteste Dauerbeanspruchung, Große Hebelwirkung für leichteres Arbeiten, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, extra lang, Schneidenhärte 62-64 HRC, Für Rund- und Flachmaterial, Für alle Drähte, auch harten Draht/Pianodraht, 1, 6 mm
Zur Liste hinzufügen

27,70 €/ Stückexkl. MwSt

32,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
180 mm
Vorstehende Schneide
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Nein
Mit Aufprallschutz
Nein
Isoliert
Ja
Gewicht
268 g
Material
Stahl
Form
Gerade
Länge der Backen
38 mm
Kopfbreite
25.6 mm
Kopfhöhe
11 mm
ESD geprüft
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
Geschmiedet
Nein
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Mit Seitenschneider
Ja
Greiffläche
Gezahnt
VDE-geprüft
Nein