Eriks
GEDORE

GEDORE 8245-200 JC Kombinationszange

  • ERIKS:23072322
  • Hersteller:6733230
Image 1
Universal-Modell mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62-64 HRC, Für Rund- und Flachmaterial, Für mittelharten Draht 1, 6 mm
Zur Liste hinzufügen

26,56 €/ Stückexkl. MwSt

31,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
200 mm
Vorstehende Schneide
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Nein
Mit Aufprallschutz
Nein
Isoliert
Ja
Gewicht
337 g
Material
Stahl
Form
Gerade
Länge der Backen
42 mm
Kopfbreite
29.5 mm
Kopfhöhe
10.5 mm
ESD geprüft
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
Geschmiedet
Nein
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Mit Seitenschneider
Ja
Greiffläche
Gezahnt
VDE-geprüft
Nein