Eriks
GEDORE

GEDORE 8210-200 JC Kombinationszange 200 mm

  • ERIKS:23072257
  • Hersteller:6732180
Image 1
Verstärkte Ausführung, für den harten Dauereinsatz, Für Rund- und Flachmaterial, Für mittelharten Draht 1, 6 mm, Hochliegende, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62-64 HRC
Zur Liste hinzufügen

34,66 €/ Stückexkl. MwSt

40,55 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
200 mm
Vorstehende Schneide
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Griffausführung
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz
Nein
Isoliert
Nein
Gewicht
341 g
Material
Stahl
Form
Gerade
Länge der Backen
42 mm
Kopfbreite
29.5 mm
Kopfhöhe
12.5 mm
ESD geprüft
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
Geschmiedet
Nein
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Mit Seitenschneider
Ja
Greiffläche
Gezahnt
VDE-geprüft
Nein