Eriks
GEDORE

GEDORE 8210-160 JC Kombinationszange 160 mm

  • ERIKS:23072252
  • Hersteller:6731100
Image 1
Verstärkte Ausführung, für den harten Dauereinsatz, Für Rund- und Flachmaterial, Für mittelharten Draht 1, 6 mm, Hochliegende, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62-64 HRC
Zur Liste hinzufügen

28,88 €/ Stückexkl. MwSt

33,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
160 mm
Vorstehende Schneide
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Griffausführung
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz
Nein
Isoliert
Nein
Gewicht
208 g
Material
Stahl
Form
Gerade
Länge der Backen
34 mm
Kopfbreite
23 mm
Kopfhöhe
10.8 mm
ESD geprüft
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
Geschmiedet
Nein
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Mit Seitenschneider
Ja
Greiffläche
Gezahnt
VDE-geprüft
Nein