Eriks
GEDORE

GEDORE 8200-01 Drehwinkel-Messgerät 1/2"

  • ERIKS:23071361
  • Hersteller:1195980
Image 1
Drehmoment-Drehwinkelanzug, Separate Drehwinkel-Messgeräte mit 1/2" bzw. 3/4" Vierkantantrieb, Für den zusätzlich präzisen Winkelanzug (0-360°) beim kontrollierten Schraubenanzug, No. 8200-01/-02 mit verschiebbarem Krallen- und Magnetarm, No. 8200-11 nur mit Magnetarm, Zu Betätigen in Verbindung mit einem passenden Drehmomentschlüssel, Die maximale Last des Drehmomentschlüssels darf nicht überschritten werden
Zur Liste hinzufügen

251,04 €/ Stückexkl. MwSt

293,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Art des Zubehörs
Messinstrumente
Zubehör
Ja
Ersatzteil
Nein
Aufnahme
1/2"