Eriks
GEDORE

GEDORE 8148 Präzisions-Abisolierwerkzeug für Datenkabel

  • ERIKS:11894328
  • Hersteller:1830864
Image 1
Präzise Einstellung der Schnitttiefe (Justierrad mit 9 Positionen), Auswechselbare Klinge, Abisolierkapazität: 2,5-11 mm, Isolationsdicke: bis zu 1,0 mm
Zur Liste hinzufügen

39,26 €/ Stückexkl. MwSt

45,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Abisolierbereich Durchmesser
von 1 bis 11 mm
Abisolierbereich Querschnitt
von 2.5 bis 11 mmk
Auswechselbare Messer
Ja