Eriks
GEDORE

GEDORE 8147 Hochleistungs-Abisolierwerkzeug

  • ERIKS:11894326
  • Hersteller:1830856
Image 1
Professionelles Abisolierwerkzeug mit 2 Kabelhaken, Für Kabel (bis zu Ø 40 mm) mit beliebiger Isolierung, Arretierungsmöglichkeit der Klinge in einer von 3 Positionen (kreisförmige, gerade oder spiralförmige Schnitte), Kabelkapazität: 4,5-40 mm Ø, Isolationsdicke: bis zu 4,5 mm
Zur Liste hinzufügen

91,23 €/ Stückexkl. MwSt

106,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Abisolierbereich Durchmesser
von 1 bis 40 mm
Abisolierbereich Querschnitt
von 4.5 bis 40 mmk
Auswechselbare Messer
Ja