Eriks
GEDORE

GEDORE 8146 Abisolierzange selbsteinstellend

  • ERIKS:11895577
  • Hersteller:1830805
Image 1
Mit Flachmesser, Abisolierkapazität: No. 8146-1 mit Flachmesser: 0, 02-10 mm²/AWG 34-8 (für PVC Isolationen), No. 8146-2 mit Rundmesser: 4-16 mm²/AWG 10-5, No. 8146-3 mit V-Messer: PTFE 0, 1- 4 mm²/AWG 28-12 (für alle Isolationen), Flexible Leiter bis zu 10 mm²/AWG 8, Starre Leiter bis zu 1,5 mm²/AWG 16
Zur Liste hinzufügen

103,95 €/ Stückexkl. MwSt

121,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE