Eriks
GEDORE

GEDORE 8142 Präzisions-Crimp-Zange für isolierte Kabelschuhe

  • ERIKS:11893923
  • Hersteller:1830767
Image 1
Reduzierung der Handkraft durch einzigartigen Mechanismus, Für Rechts- oder Linkshänder verwendbar, Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs, Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden, Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
Zur Liste hinzufügen

218,29 €/ Stückexkl. MwSt

255,40 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Geeignet für
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform
Sonstige
Querschnitt
von 0.5 bis 6 mmk
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen)
Ja
Ausführung/Betätigung
Mechanisch
Länge
255 mm
Einsätze auswechselbar
Nein