41,58 €/ Stückexkl. MwSt
48,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 200 mm |
Form | Gebogen |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Ja |
Griffausführung | 2-Komponenten |
Gewicht | 231 g |
Material | Stahl |
Pressform | Sonstige |
Länge der Backen | 74 mm |
Kopfbreite | 18.5 mm |
Kopfhöhe | 9.5 mm |
Mit Seitenschneider | Nein |
Geschmiedet | Ja |
Mit Abisolierfunktion | Nein |
Mit Drahtschneider | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Griffüberzug | Kunststoffhüllen |
Greiffläche | Gezahnt |
VDE-geprüft | Nein |