Eriks
GEDORE

GEDORE 8133-180 TL Mehrfachzange

  • ERIKS:11894254
  • Hersteller:1997394
Image 1
Halten, Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Biegen, Verdrillen und Pressen , Flach-runde Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62-64 HRC, Für mittelharten Draht 1, 6 mm
Zur Liste hinzufügen

33,49 €/ Stückexkl. MwSt

39,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
175 mm
Vorstehende Schneide
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Griffausführung
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz
Nein
Isoliert
Nein
Gewicht
133 g
Material
Stahl
Form
Gerade
ESD geprüft
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige
Geschmiedet
Ja
Griffüberzug
Kunststoffbeschichtet
Mit Seitenschneider
Ja
Greiffläche
Gezahnt
VDE-geprüft
Nein