Eriks
GEDORE

GEDORE 8133-180 JC Mehrfachzange

  • ERIKS:23073650
  • Hersteller:6722110
Image 1
Halten, Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Biegen, Verdrillen und Pressen , Flach-runde Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62-64 HRC, Für mittelharten Draht 1, 6 mm
Zur Liste hinzufügen

34,66 €/ Stückexkl. MwSt

40,55 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
180 mm
Vorstehende Schneide
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Griffausführung
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz
Nein
Isoliert
Nein
Gewicht
164 g
Material
Stahl
Form
Gerade
ESD geprüft
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
Geschmiedet
Nein
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Mit Seitenschneider
Ja
Greiffläche
Gezahnt
Abisolierbereich Durchmesser
von 0.5 bis 2.5 mm
VDE-geprüft
Nein