Eriks
GEDORE

GEDORE 8132 AB-200 JC Flachrundzange

  • ERIKS:23073649
  • Hersteller:6721300
Image 1
Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gewinkelt, gezahnt, Spitzen 45° gewinkelt, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61-63 HRC
Zur Liste hinzufügen

33,49 €/ Stückexkl. MwSt

39,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
200 mm
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
Griffausführung
2-Komponenten
Länge der Backen
70.5 mm
Kopfbreite
18.5 mm
Kopfhöhe
9.5 mm
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
225 g
VDE-geprüft
Nein