23,10 €/ Stückexkl. MwSt
27,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 160 mm |
Isoliert | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Griffausführung | 1-Komponenten |
Länge der Backen | 46 mm |
Kopfbreite | 16.5 mm |
Kopfhöhe | 9 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Gewicht | 125 g |
VDE-geprüft | Nein |