Eriks
GEDORE

GEDORE 8132 AB-160 JC Flachrundzange

  • ERIKS:23073647
  • Hersteller:6720920
Image 1
Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gewinkelt, gezahnt, Spitzen 45° gewinkelt, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61-63 HRC
Zur Liste hinzufügen

28,88 €/ Stückexkl. MwSt

33,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
160 mm
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
Griffausführung
2-Komponenten
Länge der Backen
46 mm
Kopfbreite
16.5 mm
Kopfhöhe
9 mm
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
163 g
VDE-geprüft
Nein