Eriks
GEDORE

GEDORE 8132-200 TL Flachrundzange 200 mm

  • ERIKS:23073682
  • Hersteller:6710960
Image 1
Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61-63 HRC
Zur Liste hinzufügen

25,41 €/ Stückexkl. MwSt

29,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
202 mm
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
Griffausführung
1-Komponenten
Länge der Backen
75.7 mm
Kopfbreite
18.5 mm
Kopfhöhe
9.5 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Sonstige
Gewicht
181 g
VDE-geprüft
Nein