Eriks
GEDORE

GEDORE 8132-160 TL Flachrundzange 160 mm

  • ERIKS:23073680
  • Hersteller:6710880
Image 1
Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61-63 HRC
Zur Liste hinzufügen

21,94 €/ Stückexkl. MwSt

25,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
160 mm
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
Griffausführung
1-Komponenten
Länge der Backen
50 mm
Kopfbreite
16.5 mm
Kopfhöhe
9 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Sonstige
Gewicht
120 g
VDE-geprüft
Nein