27,70 €/ Stückexkl. MwSt
32,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 160 mm |
Isoliert | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Griffausführung | 2-Komponenten |
Länge der Backen | 50 mm |
Kopfbreite | 16.5 mm |
Kopfhöhe | 9 mm |
Griffüberzug | Kunststoffhüllen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Gewicht | 150 g |
VDE-geprüft | Nein |