Eriks
GEDORE

GEDORE 8132-140 JC Flachrundzange 140 mm

  • ERIKS:23073642
  • Hersteller:6718860
Image 1
Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61-63 HRC
Zur Liste hinzufügen

26,56 €/ Stückexkl. MwSt

31,08 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
140 mm
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
Griffausführung
2-Komponenten
Länge der Backen
42 mm
Kopfbreite
15 mm
Kopfhöhe
7.8 mm
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
110 g
VDE-geprüft
Nein