Eriks
GEDORE

GEDORE 8122-160 JC Rundzange 160 mm

  • ERIKS:23071931
  • Hersteller:6716810
Image 1
Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt, Für Greif- und Biegearbeiten
Zur Liste hinzufügen

27,70 €/ Stückexkl. MwSt

32,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
160 mm
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
Griffausführung
2-Komponenten
Länge der Backen
48 mm
Kopfbreite
16.5 mm
Kopfhöhe
8.7 mm
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
150 g
VDE-geprüft
Nein