Eriks
GEDORE

GEDORE 8120-160 JC Flachzange 160 mm

  • ERIKS:23071929
  • Hersteller:6715170
Image 1
Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt, Für Halte- und Biegearbeiten
Zur Liste hinzufügen

25,41 €/ Stückexkl. MwSt

29,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
160 mm
Isoliert
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Nein
Mit Aufprallschutz
Nein
Gewicht
170 g
Material
Stahl
Gesamtlänge
160 mm
Länge der Backen
51 mm
Kopfbreite
16.5 mm
Kopfhöhe
9 mm
ESD geprüft
Nein
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein