Eriks
GEDORE

GEDORE 8098-160 JC Abisolierzange

  • ERIKS:23072721
  • Hersteller:6708630
Image 1
Selbstöffnend, mit Feder und Feststellschraube, V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren von ein- und mehrdrähtigen Leitern mit Kunststoffisolierung, Für Drähte von 0, 8 bis 6, 0 mm²
Zur Liste hinzufügen

28,88 €/ Stückexkl. MwSt

33,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Abisolierbereich Querschnitt
0.8 - 6 mmk
Länge
160 mm
Abisolierlänge einstellbar
Nein
Kerbtiefe einstellbar
Ja
Längsschnitt
Nein
Rundschnitt
Ja
Spiralschnitt
Nein
Mit Drahtschneider
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Griffausführung
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz
Nein
Selbsteinstellend
Nein
Länge der Backen
43.5 mm
Kopfbreite
18.5 mm
Griffüberzug
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
198 g
VDE-geprüft
Nein