34,66 €/ Stückexkl. MwSt
40,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Abisolierbereich Querschnitt | 0.2 - 6 mmk |
Länge | 200 mm |
Abisolierlänge einstellbar | Ja |
Kerbtiefe einstellbar | Nein |
Längsschnitt | Nein |
Rundschnitt | Ja |
Spiralschnitt | Nein |
Mit Drahtschneider | Ja |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Griffausführung | 1-Komponenten |
Mit Aufprallschutz | Nein |
Selbsteinstellend | Nein |
Griffüberzug | Ohne |
Oberflächenschutz | Sonstige |
VDE-geprüft | Nein |