143,22 €/ Stückexkl. MwSt
167,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Geeignet für max. Kabeldurchmesser | 27 mm |
Max. Kabelquerschnitt | 27 mmk |
Mit Abisolierfunktion | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung/Betätigung | Mechanisch Zweihand |
Geeignet für mehrdrähtige Leiter | Ja |
Geeignet für feindrähtige Leiter | Nein |
Geeignet für massive Leiter | Nein |
Geeignet für Stahldrahtumflechtung | Nein |
Gesamtlänge | 505 mm |
Schneidkopf auswechselbar | Nein |
Schneidbacken auswechselbar | Nein |
Isoliert | Nein |
Griffausführung | 1-Komponenten |
Mit Aufprallschutz | Nein |
VDE-geprüft | Nein |