115,48 €/ Stückexkl. MwSt
135,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Länge | 565 mm |
Spannbereich | von 122 bis 300 mm |
Form der Klemme | Gerade |
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe | Nein |
Auswechselbare Stifte | Ja |
VDE-geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Mit Feder | Nein |
Gewicht | 1836 g |
Isoliert | Ja |