Eriks
GEDORE

GEDORE 8000 A 41 Montagezange f.Außensich.ringe gewinkelt 85-140mm

  • ERIKS:23071642
  • Hersteller:6702780
Image 1
Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983, 90° gewinkelte Backen, Mit Öffnungsfeder, Mit Klemmschutz
Zur Liste hinzufügen

41,58 €/ Stückexkl. MwSt

48,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
305 mm
Spannbereich
von 85 bis 140 mm
Form der Klemme
Rechtwinklig
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Ja
Auswechselbare Stifte
Nein
VDE-geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Mit Feder
Ja
Gewicht
563 g
Isoliert
Ja