Eriks
GEDORE

GEDORE 8000 A 4 EL Montagezange f.Außensich.ringe gerade 85-140mm

  • ERIKS:11894124
  • Hersteller:2011778
Image 1
Gerade Spitzen, Der Zahnbügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich, Sicheres Arbeiten ist somit auch in verdeckten Einbaulagen gewährleistet, Quetschsicherer Auslösehebel mit Griffmulden, blau tauchisoliert
Zur Liste hinzufügen

115,48 €/ Stückexkl. MwSt

135,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
550 mm
Spannbereich
von 85 bis 140 mm
Form der Klemme
Gerade
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Ja
Auswechselbare Stifte
Nein
VDE-geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Mit Feder
Nein
Isoliert
Ja