Eriks
GEDORE

GEDORE 8000 A 2G Montagezange f.Außensicherungsringe gerade 10-15mm

  • ERIKS:23071628
  • Hersteller:6700300
Image 1
Für Wellen ohne Nut, Für selbstsperrende Seeger-Greifringe sowie für selbstklemmende Benzing-Spannringe, A 0G-A 1G = 30° gewinkelte Backen, A 2G = gerade Spitzen, Mit Öffnungsfeder und Einstellschraube für Fixanschlag
Zur Liste hinzufügen

38,13 €/ Stückexkl. MwSt

44,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Länge
180 mm
Spannbereich
von 10 bis 15 mm
Form der Klemme
Gerade
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Ja
Auswechselbare Stifte
Nein
VDE-geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Mit Feder
Ja
Isoliert
Ja